Balta plieninė ruletė rėme, Juostos ilgis: 100m

Prekės Nr.: 464500 100
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (2,22 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: EG II

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 100 m
Juostos plotis 13 mm
Ruletės pradžios tipas A
Juostos spalva baltas
visas ilgis 430 mm
Rėmo plotis 200 mm
Kapsulės aukštis 42 mm
Produkto rūšis Juostinė ruletė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 464500 100
EAN / GTIN 4007368004035
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Juosta: patentuota juostos pradžia, Flextop lankstas. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.
Balta plieninė ruletė. Grūdinta juosta, su fosfatine danga, saugančia nuo rūdžių bei nedylančia sintetinės dervos danga. Gerai įskaitoma. Su ištisine mm skale.
Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 / dyd. 100 V formos rėme.

Pastaba:

Kitų 100 m ilgio modelių arba modelių su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.