Plieninė ruletė „Quickmeter”, Juostos ilgis: 2m

Prekės Nr.: 461992 2
Kaina už vieną 1 vnt. (4,65 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2 m
Juostos plotis 16 mm
62 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Plotis 24 mm
Produkto rūšis Kišeninė ruletė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Gamintojo numeris 461992 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijanti, nelūžtanti plieninė juosta su atsparia dėvėjimuisi dažų danga.
Su praktišku segtuku prie diržo.

Privalumai:

Lanksti juosta patogiai priglunda prie darbastalio ir matavimo vertės matomos aiškiai ir suprantamai.

Funkcija:

Išsivynioja pati paspaudus mygtuką ir sustoja atleidus mygtuką.