Ruletė, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 461900 2
Kaina už vieną 1 vnt. (6,10 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 56,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
944 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG II

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Juostos ilgis 2 m
Juostos plotis 13 mm
Korpuso ilgis 62 mm
Korpuso plotis 26 mm
Korpuso aukštis 59 mm
Produkto rūšis Kišeninė ruletė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Gamintojo numeris 461900 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu.
Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiama 2K-Haptoprene.
Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą.
Patobulintas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrankos energiją ir tausoja riešą.
Naudojamas aliuminio profilis užpakalinėje dalyje stabilumui.
Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.
mm skalė