Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė, su skale abiejose pusėse, Bendras ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 461805 150
Kaina už vieną 1 vnt. (24,93 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 32,20 € /vnt.
  • 79,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 371 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG II
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 150 mm
Skerspjūvio plotis 13 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Gamintojo numeris 461805 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios, elektrolitiniu būdu įspaustos juodos padalos ir skaičiai lygiu paviršiumi. Gerai matoma skalė, galai užapvalinti.
Viršutinė skalė su ½ mm padalomis, o apatinė – su 1 mm padalomis.
Su papildoma skale kitoje pusėje.