Plieninė liniuotė, nerūdijanti, Ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 461770 100
Kaina už vieną 1 vnt. (25,00 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 32,20 € /vnt.
  • 79,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
970 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG I
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG I
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 100 mm
Skerspjūvio plotis 13 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Gamintojo numeris 461770 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios ir aiškios padalos su matiniu paviršiumi. Didžiausias tikslumas ir aiškiai matoma skalė. Viršutinė skalė su ½ mm padalomis, o apatinė – su 1 mm padalomis.