Lanksti plieninė liniuotė su skale, švelnus paviršius, Ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 461640 300
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
870 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutinės briaunos skalė 1/1 mm
Apatinės briaunos skalė 1/1 mm
Ilgis 300 mm
Skerspjūvio plotis 13 mm
Skerspjūvio storis 0,3 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461640 300
EAN / GTIN 4007368044017
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčios spyruoklinio plieno liniuotės su poliamido apsauginiu paviršiumi. Puikiai nuskaitoma ir didelis atsparumas nusidėvėjimui. Ypač tinka matuoti ant jautrių paviršių, pvz., dažytų paviršių. Viršutinė ir apatinė briaunos 1 mm padalomis.