Plieninė liniuotė Forma A INOX, Ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 461005 500
Kaina už vieną 1 vnt. (156,00 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 866
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 866
Leistina paklaida 0,04 mm
Forma A
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis 30 mm
Skerspjūvio storis 6 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461005 500
EAN / GTIN 4045197206817
Gamintojo numeris 461005 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Forma A: viršutinės briaunos šlifuotos, plokšti paviršiai tiksliai apdoroti. Abiejuose galuose yra apsauginiai antgaliai. Viena pusė su tiksliomis mm padalomis.
INOX modelis.