Smailusis skriestuvas, Ilgis I: 150mm

Prekės Nr.: 457600 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kojelės skerspjūvis 9×7 mm
Ilgis I 150 mm
Produkto rūšis Skriestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 457600 150
EAN / GTIN 4045197206329
Gamintojo numeris 457600 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma su briaunotomis kojelėmis, įrankių plienas, kaldintas ir tiksliai nušlifuotas. Kniedytas lankstinis sujungimas. Smaigaliai nušlifuoti ir grūdinti.