Spyruoklinis smailus skriestuvas, Ilgis I: 120mm

Prekės Nr.: 457000 120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsidarymo plotis 80 mm
Kojelės skerspjūvis 7×7 mm
Ilgis I 120 mm
Produkto rūšis Skriestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Gamintojo numeris 457000 120
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos formos su ilgomis kojelėmis, iš įrankių plieno. Smaigaliai arba matavimo plokštumos nušlifuotos ir grūdintos. Varžtas su reguliavimo veržle greitam ir tiksliam nustatymui. Žiedinė spyruoklė padeda išlaikyti pastovią įtempimo jėgą.
Su keičiamomis adatomis.

Atsarginė dalis:

Plieninių atsarginių smaigalių rinkinys (2 dalių) Nr. 457010