Prizmių pora, Ilgis × plotis: 150X55mm

Prekės Nr.: 446650 150X55
Rinkinio kaina 2 vnt. (172,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • visos dalys: grūdintos

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 5 mm - 60 mm
visos dalys grūdintos
Ilgis 150 mm
Plotis 55 mm
Aukštis 45 mm
Vieneto svoris 2,2 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 446650 150X55
EAN / GTIN 4045197204974
Gamintojo numeris 446650 150X55
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksli konstrukcija, iš grūdintojo plieno. Tiksliai nušlifuota poromis, prizmės kampas 90°. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.