Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height, Tipas: 350

Prekės Nr.: 445233 350
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 363,00 € /vnt.
  • 335,00 € /vnt.
  • 66,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 350 mm
Matavimo ribos 0 mm - 465 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,001 / 0,0005 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Plokštumos matavimo atkartojamumas 1,8 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 7 µm
Matavimo galvos pastūma rankinė
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
Maitinimas Baterijos; Maitinimo šaltinis
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR6
Matavimo jėga 1,5 ±0,5 N
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445233 350
EAN / GTIN 4946368760568
Gamintojo numeris 518-240
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, kompaktiškas, rankiniu būdu reguliuojamas aukščio matuoklis su lengvai įskaitomu, vienspalviu LCD ekranu. Daug matavimo ir analizavimo funkcijų duomenų apdorojimui. Greitas ir patogus funkcijų ir visų reikalingų skaičiavimų pasirinkimas ir valdymas iš vidaus, išorės arba per atstumą. Neribotas perstūmimo greitis. Geresnis baterijos veikimas.

Paskirtis:

Idealiai tinka dirbtuvėms ir matavimo laboratorijoms.

Tiekiama:

Įskaitant rutulinį liestuką ⌀ 5 mm, kalibravimo bloką, 4 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgalis, žymėjimo adata, laidas ir tinklo adapteris.

Pastaba:

Saugiam transportavimui ir aukščio matuoklio perkalibravimui prašome išsaugoti originalią pakuotę.