Aukščio žymeklis su horizontaliai judančia ženklinimo adata, Ženklinimo aukštis: 600mm

Prekės Nr.: 443720 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 79,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Nonijaus skalė 1/50 mm
Leistina paklaida 0,06 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis 35×12 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Pado ilgis 190 mm
Pado plotis 120 mm
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 443720 600
EAN / GTIN 4045197953476
Gamintojo numeris 443720 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu. Su reguliuojama liniuote, lupa ir nustatymo varžtu. Padala 0,02 mm. Skalės nulinė vertė ir ženklinimo smaigalys sureguliuoti pagal pado stovėjimo padėtį (ženklinimo galimybė nuo „0“). Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Ženklinimo adata padengta kietlydiniu ir reguliuojama horizontaliai 140 mm (pvz., sunkiai prieinamoms vietoms). Plonas ženklinimo adatos modelis ženklinimui siauruose grioveliuose. Ergonomiška pado forma sumažina įsidūrimo ženklinimo adata į ranką riziką.