Mini matavimo stovas su nuolatiniu magnetu ir rutuliniu šarnyru, Tipas: LC6200

Prekės Nr.: 441185 LC6200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šarnyrinės svirties ilgis L1 38 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 38 mm
Prijungimo sriegis M5
Sukibimo jėga 300 N
Magnetinio pado ⌀ 30 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas matavimo stovas su stipriu nuolatiniu magnetu puikiai tinka darbui ankštose vietose.Vario indikatoriaus laikiklis, kai koto ⌀ 8 mm.
Trys rutuliniai šarnyrai su centriniu fiksatoriumi paprastam ir greitam tvirtinimui.