Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties, Tipas: 290

Prekės Nr.: 441150 290
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 317 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 133 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 113 mm
Prijungimo sriegis apačioje M8
Sukibimo jėga 800 N
maksimali apkrova 8 kg
Magnetinio pado ilgis 60 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 441150 290
EAN / GTIN 7290005395017

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.
Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis su reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 colio ir matuokliai su užveržimo prizmėmis.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tikslus reguliatorius prie indikatoriaus laikiklio