Mechaninis magnetinis matavimo stovas, Išnešimas: 220mm

Prekės Nr.: 441100 220
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išnešimas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 220 mm
Prijungimo sriegis M8
Prijungimo sriegio sureguliavimas vidur.
Sukibimo jėga 800 N
Magnetinio pado ilgis 64 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Gamintojo numeris 105251
Gamintojas / atsakingas asmuo Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.hoerger-gaessler.de

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis centrinis visų lankstų fiksatorius. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Prijungiamas magnetinis padas su prizmine baze. Pasiekiama bet kuri padėtis veikimo spindulio ribose. Labai stabilus tikslusis reguliatorius. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto ⌀ 8 mm arba prizme.

Tiekiama:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.