Skaitmeninis spartusis vidmatis su ilgais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 13-43mm

Prekės Nr.: 438979 13-43
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 32,00 € /vnt.
  • 41,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 13 mm - 43 mm
Padalos vertė, perjungiama 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,04 mm
Atkartojamumas 0,02 mm
Sąsaja USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 1,3 mm
minimalus griovelio plotis 2 mm
Maksimalus griovelio gylis 6,5 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 127 mm
Matavimo jėga 1,2 N - 1,7 N
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis sparčiajam vidmačiui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 438979 13-43
EAN / GTIN 2050002053182
Gamintojo numeris L313
Gamintojas / atsakingas asmuo Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Germany, www.kroeplin.com

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.
Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.
Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A5