{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 40 mm | |
| Padalos vertė, perjungiama | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| Atkartojamumas | 0,01 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
| Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 1 mm | |
| minimalus griovelio plotis | 1,2 mm | |
| Maksimalus griovelio gylis | 7 mm | |
| Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 85 mm | |
| Matavimo jėga | 1,1 N - 1,6 N | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Produkto rūšis | sparčiajam vidmačiui |
| Produkto numeris | 438974 20-40 | |
| EAN / GTIN | 2050001055217 | |
| Gamintojo numeris | G220 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Germany, www.kroeplin.com |