• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stormatis, Matavimo ribos: 0-10mm

Prekės Nr.: 438200 0-10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Produkto rūšis Spartusis stormatis
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 10 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
Matavimo plokštumos ⌀ 5,9 mm
Išnešimas 15 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349
Gamintojo numeris 438200 0-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Spartusis stormatis su liestuko pakėlimo mygtuku (matavimo jėga nepriklauso nuo naudotojo), kišeninio formato. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifuotos.
Matavimo plokštumos pritrintos.