{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,02 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Matavimo plokštuma | grūdintas ir šlifuotas | |
| Matavimo plokštumos ⌀ | 10 mm | |
| Išnešimas | 200 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Produkto rūšis | Spartusis stormatis |
| Produkto numeris | 438192 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4031452200461 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de |