Vidiniai fiksavimo varžtai, rinkinys 5 vnt., Užspaudimo ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 434825 10
Rinkinio kaina 5 vnt. (5,62 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M14×1,5
Sriegio aukštis H2 12 mm
Užspaudimo ⌀ 10 mm
Rakto dydis W 17 mm
Šešiabriaunio varžto galvutės aukštis H1 5 mm
Produkto rūšis Vidinio užspaudimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434825 10
EAN / GTIN 4045197606259
Gamintojo numeris 434825 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

  • Vidinio fiksavimo varžtas iš nerūdijančiojo plieno (1.4301/1.4305).
  • Naujoviškas sprendimas greitam ir paprastam cilindrinių dalių (pvz., indikatorių, apvalių strypų arba vamzdinių profilių, fiksavimui).
  • Paprasčiausiai priveržiant ar atleidžiant mikrometrinį sraigtą galima pageidaujamas detales pritvirtinti arba vėl nuimti.
  • Per cilindrinę kiaurymę vidinio fiksavimo varžte galima laipsniškai keisti užveržiamos detalės išsikišimo ilgį.

Funkcija:

Vidinis fiksavimo varžtas sukamas į bet kurį įtaisą su paprastu metriniu sriegiu tol, kol jo galvutė priglunda prie įtaiso plokštumos. Dar šiek tiek daugiau sukant varžtą, vidinio fiksavimo varžto sriegis prasisuka su įtaiso sriegiu. Dėl ypatingos vidinio fiksavimo varžto konstrukcijos galima jį truputį ir visiškai grįžtamai ištempti. Šio lengvo ištempimo pakanka vidinio fiksavimo varžto skersmeniui tiek sumažinti, kad vidujeesanti detalė būtų tolygiai ir centruotai priveržta. Vidinio fiksavimo varžto skersmuo tuo pačiu metu, kaip ir atsirandantis spaudimas, yra konstruktyviai veikiamas. Pasiekiama įtempimo jėga iki 2000 N.

Paskirtis:

  • Matavimo prietaisai: greitas ir paprastas indikatorių tvirtinimas matavimo įrenginiuose.
  • Mašinų gamyba: fiksavimo priemonės cilindriniams objektams.
  • Sensorinė technika: užspaudimas lygioje plokštumoje.

Tiekiama:

Rinkinys iš 5 fiksavimo varžtų.