Didelis komparatorius Millimess, ± matavimo intervalas / padalos: 120/1µm

Prekės Nr.: 434675 120/1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 34,10 € /vnt.
  • 21,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

± matavimo intervalas / padalos (µm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
± Matavimo diapazonas 120 µm
Padalos vertė 1 µm
Matavimo jėga 3,5 N
Laisva eiga 4 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 28 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 212 mm
Plotis 125 mm
Aukštis 34 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Komparatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Gamintojo numeris 4338100
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Uždaras matuoklis su safyro guoliais, ypač tvirtas, tinkamas naudoti gamyboje.Trumpa reversinė eiga dėl mikrometrinio sraigto, esančio ant rutulinės kreipiančiosios. Nejautrus šoninėms jėgoms. Korpusas iš vieno ruošinio, labai tvirtas ir tikslus. Perdavimo svirtis suveikia perkrovos momentu ir taip apsaugo nuo smūgių. Pastovi matavimo jėga dėl strypinės spyruoklės. Laisva eiga patogiam detalių įdėjimui.. Pakėlimo mygtukas arba vielinis pakėlimo lynas (specialus priedas). Aiškiai įskaitoma skalė. 2 tolerancijų rodyklės leistinos paklaidos nustatymui.
Mechaninis komparatorius Groß-Millimess. Labai didelis, todėl labai gerai įskaitoma apvalioji skalė.

Paskirtis:

Kaip palyginamasis matuoklis tiek serijinių, tiek vienetinių dalių kontrolei.

Tiekiama:

Su vieliniu pakėlimo lynu.