Skaitmeninis laikrodinis indikatorius su jutikliniu valdymu ir i-wi Padala 0,0001 mm., Matavimo diapazonas: 25mm

Prekės Nr.: 434661 25
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi radijo sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0001 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00001 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Skaitmenų aukštis 11 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,0024 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi radijo sistema
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga 0,65 – 1,15 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 58,4 mm
Korpuso storis 35,8 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2450
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434661 25
EAN / GTIN 4059192066727
Gamintojo numeris 4337851
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus skaitmeninis laikrodinis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi, kuriame naudojami aiškūs spalvoti LED ir ekrano simboliai išmatuotoms vertėms klasifikuoti. Grūdinto stiklo priekinė dalis su nenusidėvinčiais jutikliniais valdymo skydeliais, ekraną galima pasukti 280° kampu.
Su dvikrypte duomenų išvestimi ir integruota radijo sistema i-wi paprastam ir belaidžiam duomenų perdavimui į PC.
Dinaminės matavimo funkcijos (MAKS. / MIN/ MAKS.-MIN):
  • Apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.
  • Papildomas skalės ekranas – pasirenkama linijinė rodyklės arba dinaminė juosta.

Funkcija:

PRESET funkcija (3 vertės), tolerancijos ir įspėjamosios ribos (3 tolerancijos), spalvotas LED ekranas, priklausomai nuo režimo: Gera / atmesti / apdaila / įspėjimo riba, ABS (ekraną galima nustatyti į nulį neprarandant nuorodos į PRESET funkciją), koeficientas (atstumo matavimo daugiklis), LOCK funkcija (bendras meniu klaviatūros užraktas), DATA (duomenų perdavimas) / HOLD (dabartinės išmatuotos vertės užrakinimas).
IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.