Skaitmeninis absoliučiųjų matavimų indikatorius su apskaičiavimo formule, Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434551 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,40 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga ≤1,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Korpuso ⌀ 61 mm
Korpuso storis 39 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Gamintojo numeris 543-340B-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus indikatorius su absoliutaus nulio sistema, veikiančia talpumo principu. Matavimo vertė išlieka net ir išjungus prietaisą. Su integruota apskaičiavimo formule.

Aprašymas – paveikslėlis:

Duomenų išvadas
Matavimo technika
Preset (išankst. matmenų nustat.)
Tolerancijų vertinimai / režimo (Mode) funkcija
Matavimo verčių užlaikymo funkcija
Zero / ABS perjungimas

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nulinė padėtis, tolerancijų įvertinimas. Matavimo vertės užlaikymo funkcija, MAX- / MIN funkcija.
IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Naudojamas su įvairiais matavimo tilteliais.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Pastaba:

Ax + B + Cx-1 (x = matavimo eiga). Galimybė laisvai pasirinkti koeficientus.