Skaitmeninis absoliučiųjų matavimų indikatorius Su PEAK funkcija, Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434540 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,40 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 / 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,005 / 0,0001 / 0,00005 in
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,003 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,0001 in
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga ≤1,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 61 mm
Korpuso storis 39 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Gamintojo numeris 543-301B-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus indikatorius su absoliutaus nulio sistema, veikiančia talpumo principu. Matavimo vertė išlieka net ir išjungus prietaisą. Su patobulinta PEAK funkcija. Atliekant 50 matavimų per sekundę didžiausios vertės yra patikimesnės ir tikslesnės.

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nulinė padėtis, tolerancijų įvertinimas. Matavimo vertės užlaikymo funkcija, MAX- / MIN funkcija.
IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Tikslus aukščiausio ar žemiausio bei giliausio paviršiaus taško nustatymas.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.