{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01/0,001 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 66 | |
| Matavimo jėga | 2,5 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Gylis | 25 mm | |
| Ilgis | 142 mm | |
| Plotis | 35 mm | |
| Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 434410 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368554204 | |
| Gamintojo numeris | 543-575 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |