Skaitmeninis laikrodinis indikatorius su jutikliniu valdymu ir i-wi Padala 0,0005 mm., Matavimo ribos: 12,5mm

Prekės Nr.: 434319 12,5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,004 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga 0,65−0,90 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 58,4 mm
Korpuso storis 35,8 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2450
Produkto rūšis Laikrodinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434319 12,5
EAN / GTIN 4059192066406
Gamintojo numeris 4337720
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu).
Grūdinto stiklo priekinė dalis su neužrakinamais jutikliniais valdymo skydeliais, 3 PRESET vertės, spalvotas LED ekranas pagal tolerancijos režimą.
Su integruota radijo sistema i-wi paprastam belaidžiam duomenų perdavimui į PK.

Funkcija:

PRESET funkcija, tolerancija, ABS (ekraną galima nustatyti į nulį neprarandant nuorodos į PRESET), koeficientas (atstumo matavimo daugiklis), LOCK funkcija (meniu klaviatūros užraktas). Galimas duomenų perdavimas.
IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941.
i-wi radijo imtuvas Nr. 498912 STICK.