Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 25mm

Prekės Nr.: 434090 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 24,70 € /vnt.
  • 75,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,02 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga ≤ 1,8 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Jungiamojo antgalio ilgis 40 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Gylis 23 mm
Ilgis 208 mm
Plotis 38 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Gamintojo numeris 575-121
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su nulinio taško rodmenimis bet kurioje padėtyje. Tvirtas metalinis korpusas, tiksliai įmontuota matavimo ašis. 20000 h nuolatinio veikimo su baterija.

Funkcija:

IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497080, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.