Absoliutusis laikrodinis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434062 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,40 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 346 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,02 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga ≤ 1,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59 mm
Korpuso storis 27,5 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Gamintojo numeris 543-781B-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Nulinio taško nustatymas bet kurioje padėtyje, pvz., matavimo krypties pakeitimas. 20000 h nuolatinio veikimo su baterija.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.