Mažas indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434031 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,40 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,02 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo jėga 0,5 – 0,9 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 45 mm
Korpuso storis 22 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434031 12,5
EAN / GTIN 7640125698275
Gamintojo numeris 805.4121

Aprašymas

Modelis:

Mažiausias skaitmeninis indikatorius (korpuso ⌀ 45 mm) su patentuota, indukcine matavimo sistema. Baterijos veikimo laikas > 3500 val. Įvairios funkcijos: ABS ir santykinis režimas, IŠANKSTINIS NUSTATYMAS. Su papildoma kregždės uodegos formos kreipiamąja kitoje pusėje.

Funkcija:

ABS ir santykinis režimas, PRESET.
IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo su USB ir 9 kontaktų Opto RS232 serijine jungtimi ir kombinuotu išoriniu srovės šaltiniu Nr. 498951.