{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,2 mm | |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 5 µm | |
| Matavimo jėga | 0,9 N - 1,5 N | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Korpuso ⌀ | 58 mm | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 433405 1/58 | |
| EAN / GTIN | 4946368842028 | |
| Gamintojo numeris | 2109AB-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |