Tikslus laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 1/40mm

Prekės Nr.: 433400 1/40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,40 € /vnt.
  • 14,00 € /vnt.
  • 19,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 1 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,2 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 5 µm
Matavimo jėga 1 N - 1,5 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 433400 1/40
EAN / GTIN 4031452100495
Gamintojo numeris 10049
Gamintojas / atsakingas asmuo KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis.
Jungiamasis antgalis ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas.
Labai tikslus modelis.
Svarbiausių detalių lizdai iš nerūdijančiojo plieno.
Centrinė rodyklė skirta 1/1000 mm skalei.
Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.
Kokybiška apsauga nuo smūgių užtikrina ypatingą patvarumą.
Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.