Precizinis mažas laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 3/40mm

Prekės Nr.: 432550 3/40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 14,00 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 878
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 3 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,5 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 10 µm
Matavimo jėga 1 N - 1,4 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 432550 3/40
EAN / GTIN 4031452101553
Gamintojo numeris 10155
Gamintojas / atsakingas asmuo KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikrodinis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
Apsaugotas nuo smūgių.
Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.