Precizinis laikrodinis indikatorius IP67, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 10/58mm

Prekės Nr.: 432210 10/58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,40 € /vnt.
  • 17,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 878
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Sukamas ciferblatas taip
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 15 µm
IP apsaugos klasė IP 67
reguliuojamos tolerancijos ribos taip
Matavimo jėga 0,9 N - 1,6 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 432210 10/58
EAN / GTIN 4045197154071
Gamintojo numeris 432210 10/58
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, vandens purslų, tepalų ir purvo. Mikrometro antgalis su guminiu apvalkalu, viršuje užsandarintas apsaugine įvore. Galinė sienelė užsandarinta, laikrodinio mechanizmo stiklas ir išorinis žiedas tvirtai priveržti. Jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.