Laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 10/58mm

Prekės Nr.: 432110 10/58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 17,50 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 878
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Sukamas ciferblatas taip
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 15 µm
reguliuojamos tolerancijos ribos taip
Matavimo jėga 0,7 N - 1,5 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 432110 10/58
EAN / GTIN 4045197154064
Gamintojo numeris 432110 10/58
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 birželio mėn. redakcija. Nuo smūgių apsaugoti preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.
Dantračiai apsaugoti nuo smūgių. Su metaliniu išoriniu žiedu ir metaline galine sienele.
Smūgiai perduodami netiesiogiai matavimo pavaros mechanizmui. Ypač tvirtas ir atsparus.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.