{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 878 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
| Matavimo jėga | 0,4 N - 1,4 N | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Korpuso ⌀ | 58 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 432050 10/58 | |
| EAN / GTIN | 4946368442389 | |
| Gamintojo numeris | 2046SB | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |