{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 8 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matmuo a | 1,5 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 54 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 154 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Kalibrinio žiedo ⌀ | 6 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 428990 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4045197276315 | |
| Gamintojo numeris | 428990 6-8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |