{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 10 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Matavimo galvučių kiekis | 2 | |
| Kalibrinio žiedo ⌀ | 8 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |
| Produkto numeris | 428770 6-10 | |
| EAN / GTIN | 5051102120528 |