{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 65 mm - 80 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,005 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Matmuo a | 0,5 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 80 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |
| Produkto numeris | 428751 65-80 | |
| EAN / GTIN | 5051102214616 |