Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis su lūpomis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 5-30mm

Prekės Nr.: 426850 5-30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,50 € /vnt.
  • 36,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 5 mm - 30 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Gamintojo numeris 345-250-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš skaitmeninio ekrano. Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Matavimo antgaliai padengti kietlydiniu, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. Terkšlė užtikrina tolygią matavimo jėgą. Su fiksavimo varžtu.

Aprašymas – paveikslėlis:

Preset pageidaujamai pradinei vertei.
Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neištrinant absoliučiojo matmens.
Paspaudus vertės užlaikymo mygtuką galima užfiksuoti matavimo rezultatą (pvz.: matuojant iš nepatogios padėties).

Tikslumas:

iki 30 mm: 5 µm / nuo 30 mm: 6 µm.

Tiekiama:

1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445, kalibravimo žiedai Nr. 484030.