Skaitmeninis mikrometrinis gylmatis su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 0-150mm

Prekės Nr.: 425400 0-150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 138,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo adatos ⌀ 4 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Tiltelio ilgis 100 mm
Matavimo adatų kiekis 6
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometrinis gylmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Gamintojo numeris 329-250-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Aiškus (7,5 mm aukščio), skaitmeninis ekranas tiksliam ir greitam nuskaitymui. Papildoma Nonijaus skalė.
Norint pasiekti įvairius matavimo gylius naudojamos keičiamos kas 25 mm besiskiriančio ilgio matavimo adatos. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Tiltelis iš grūdinto įrankių plieno su šlifuotu matavimo paviršiumi, mikrometras matinis chromuotas. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Tolygi matavimo jėga dėl įmontuotos terkšlės.

Aprašymas – paveikslėlis:

Vertės fiksavimo mygtukas
− mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. (pvz., kai matavimo padėtis labai nepatogi).
Nulinis taškas / absoliutusis matmuo
nulio nustatymas bet kurioje padėtyje: Dar kartą paspaudus mygtuką, vėl parodomas absoliutusis matmuo.
Preset mygtukas:
nustatyti į „nulį“. Šis nustatymas išlieka net ir išjungus indikatorių.

Tiekiama:

Su matavimo adatomis ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.