Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 422510 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Komparatoriaus matavimo ribos ±0,045 mm
Mikrometro padalos vertė 0,01 mm
Komparatoriaus padalos vertė 0,001 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Mikrometro apkabos išėmos gylis 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 422510 0-25
EAN / GTIN 4045197203991
Gamintojo numeris 422510 0-25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Su smulkiomis matavimo plokštumos iš kietlydinio.Suklys ir priekalas pagaminti iš nerūdijančiojo plieno. Lankelis ir sraigto kreipiamoji nesujungti, o pagaminti iš to paties ruošinio. Mygtukas matavimo kulno pakėlimui daugkartiniams matavimams. Reguliavimo varžtu nustatoma nulinė padėtis. Matavimo tolerancijos ribos gerai / perviršis. Su izoliuota rankena. Svirtis sraigto fiksavimui.

Aprašymas – paveikslėlis:

Nuokrypio padalos vertė 1/1000 mm.
Mygtukas matavimo atramos atitraukimui.

Tikslumas:

Smulkioji rodyklė 1 µm – mikrometro matavimo nuokrypis E MPE ±2 µm.

Tiekiama:

Su reguliavimo raktu.