Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis mikrometras su išsikišusiomis matavimo plokštumomis, Matavimo ribos: 25-50mm

Prekės Nr.: 421680 25-50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; RS232C sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 4 µm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Perjungiamas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421680 25-50
EAN / GTIN 4059192057060
Gamintojo numeris 4151751
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal DIN 863. Gerai įskaitomas (8,5 mm aukščio) ryškaus kontrasto LCD ekranas. Induktyvioji matavimo sistema su Reference-Lock funkcija (užkerta kelią klaidoms). Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Terkšlė įmontuota matavimo būgne. Chromuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Preset – išankstinių nustatymų – funkcija.
Mikrometrinis sraigtas ir atrama su kietlydinio plokštelėmis.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.