{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
Norma | ISO 3611 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±4 µm | |
Matavimo plokštumų lygiagretumas | 4 µm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 421660 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368689531 | |
Gamintojo numeris | 323-250-30 | |
Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |