Precizinis skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421608 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,20 € /vnt.
  • 18,75 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,0001 mm
Padalos vertė 0 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,5 µm
Matavimo plokštumų lygumas 0,3 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Matavimo plokštumos ⌀ 3,2 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421608 0-25
EAN / GTIN 4550501353700
Gamintojo numeris 293-130-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslus skaitmeninis mikrometras.
Precizinis sraigtas su absoliučiuoju davikliu.
Specialus terkšlės būgnas pastoviai matavimo jėgai 7−9 N.

Tiekiama:

Su šilumą izoliuojančia danga, siekiant sumažinti temperatūros įtaką, ir 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.