{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 30 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Leistina paklaida | 2 µm | |
| Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
| Sraigto žingsnis | 10 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 421560 0-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368069227 | |
| Gamintojo numeris | 293-666 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |