{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Leistina paklaida | 6 µm | |
| Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
| Sraigto žingsnis | 0,5 mm | |
| Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
| Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Svoris | 0,96 kg | |
| Etalonų kiekis | 5 | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 421558 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368695884 | |
| Gamintojo numeris | 340-251-30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |