Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvadu ir terkšliniu būgnu, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421527 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,75 € /vnt.
  • 29,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±1 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 0,5 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421527 0-25
EAN / GTIN 4946368672861
Gamintojo numeris 293-234-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslūs mikrometrai. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm) tiksliam ir greitam nuskaitymui, klaviatūros užraktas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos. Atsparus smūgiams. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas.
Su terkšliniu būgnu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.