Skaitmeninis mikrometras su keičiamais matavimo antgaliais i-wi, Matavimo diapazonas: 0-25mm

Prekės Nr.: 421323 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,20 € /vnt.
  • 18,75 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: MAHR i-wi radijo sistema
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±4 µm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Sraigto žingsnis 5 mm
Sąsaja MAHR i-wi radijo sistema
IP apsaugos klasė IP 65
LCD ekrano skaitmenų dydis 10 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo antgalių skaičius 6
Pakuotė tvirta dėžė
Belaidis naudojimas Gamintojo programinė įranga
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421323 0-25
EAN / GTIN 4059192063719
Gamintojo numeris 4157150
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mikrometras Nr. 421306 su nesisukančia ašimi ir greitai pakeičiamais matavimo antgaliais. Sraigto žingsnis 5 mm per apsisukimą sumažina matavimo laiką. 10 mm dydžio skaičiai ryškiame ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiame leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.
REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.
6 poros keičiamų matavimo antgalių su:
  • lygiomis matavimo plokštumomis, ⌀ 6,5 mm;
  • diskinėmis matavimo plokštumomis, ⌀ 11,3 mm;
  • sumažintomis matavimo plokštumomis, ⌀ 2 mm;
  • apvaliomis matavimo plokštumomis, ⌀ 7 mm;
  • ašmenimis 0,75×7 mm;
  • kūgiu 60°, ⌀ 0,5–5,5 mm.

Priedai pasirinktinai:

i-wi belaidis imtuvas Nr. 498912.