Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 420402 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,20 € /vnt.
  • 18,75 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 601 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 3611
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 3611
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±2 µm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Sraigto ⌀ 6,5 mm
Matavimo būgno ⌀ 19 mm
Terkšlė taip
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 420402 0-25
EAN / GTIN 4045197367327
Gamintojo numeris 420402 0-25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.
Su kombinuotu frikciniu mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekiama:

Nuo dyd. 25−50 su 1 etalonu.