Skaitmeninis griovelių gylmatis, Matavimo diapazonas: 100mm

Prekės Nr.: 418755 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 100 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Leistina paklaida 0,03 mm
Disko formos antgalio ⌀ 10 mm
Matavimo strypo ⌀ 4 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo liniuotės skersmuo 23,5 × 9 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR44
Produkto rūšis Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Gamintojo numeris 418755 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis-gyliamatis grioveliams, įpjovoms, išėmoms, nuolydžiams ir kiaurymėms matuoti. Nedidelio svorio konstrukcija iš plienu sustiprinto aliuminio profilio, paviršius oksiduotas. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl viduje esančios dvigubos prizminės kreipiamosios. Į matavimo strypą galima įsukti skirtingus matavimo smaigalius (M2,5).
Plienu sustiprintas aliuminio profilis su oksido plėvele padengtu paviršiumi. Dviguba prizminė kreipiamoji. Matavimo antgaliai (M2,5) keičiami.

Paskirtis:

Įpjovų, griovelių, kiaurymių ir iškyšų matavimams.

Tiekiama:

Matavimo antgalis su plieniniu rutuliu, disko formos antgaliu Nr. 434900 dyd. 11, matavimo tilteliais 150 mm ir 350mm, baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo tiltelis Nr. 418757 Dyd. 550, Dyd. 750 ir Dyd.. 900.